SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-6DZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
6
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35879192
CDQ2B25-6DZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35879208
CDQ2B25-6DZ-A93VS
CADデータダウンロード
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35879217
CDQ2B25-6DZ-M9BV
CADデータダウンロード
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35879226
CDQ2B25-6DZ-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35879235
CDQ2B25-6DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください