SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+0DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35881177
CDQ2B32-10+0DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
24,920
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881186
CDQ2B32-10+0DMZ-M9B-XC11
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881195
CDQ2B32-10+0DMZ-M9BWL3-XC11
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください