SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+0DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35881204
CDQ2B32-10+0DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881213
CDQ2B32-10+0DZ-A93V-XC11
CADデータダウンロード
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881222
CDQ2B32-10+0DZ-M9NV3-XC11
¥
34,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881238
CDQ2B32-10+0DZ-M9BWL3-XC11
¥
34,760
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください