SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+15DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35881527
CDQ2B32-10+15DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
28,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881536
CDQ2B32-10+15DCZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
31,630
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881545
CDQ2B32-10+15DCZ-M9BV3-XC11
¥
37,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください