SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35881755
CDQ2B32-10+20DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
22,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881764
CDQ2B32-10+20DZ-M9BL-XC10
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881773
CDQ2B32-10+20DZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
¥
31,740
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881782
CDQ2B32-10+20DZ-A93VL3-XC11
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください