SMC
CD Series(CDQ2B32-10+25DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35881834
CDQ2B32-10+25DMZ-M9BL3-XC11
¥
35,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881843
CDQ2B32-10+25DMZ-M9BVL3-XC11
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください