SMC
CD Series(CDQ2B32-10+40DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35882026
CDQ2B32-10+40DCMZ-M9BW4-XC11
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35882035
CDQ2B32-10+40DCMZ-M9BL4-XC11
¥
42,740
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください