曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-10+45DCZ)

CD Series(CDQ2B32-10+45DCZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
45
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35882105CDQ2B32-10+45DCZ-XC10
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35882114CDQ2B32-10+45DCZ-M9BV-XC10
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35882123CDQ2B32-10+45DCZ-M9BVL-XC10
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35882132CDQ2B32-10+45DCZ-M9BL4-XC10
38,940
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35882148CDQ2B32-10+45DCZ-M9BVL4-XC10
40,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする