SMC
CD Series(CDQ2B32-10+75DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35882367
CDQ2B32-10+75DCMZ-M9BL3-XC10
¥
37,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35882376
CDQ2B32-10+75DCMZ-M9BW3-X636
¥
78,210
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください