曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DFCZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DFCZ) - SMC
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35885745CDQ2B32-10DFCZ-L
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
35885754CDQ2B32-10DFCZ-XC36
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35885763CDQ2B32-10DFCZ-M9NVM-XB9
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35885772CDQ2B32-10DFCZ-M9BVL
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35885788CDQ2B32-10DFCZ-L-M9BVL
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする