曜日別特売

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10SZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35887373CDQ2B32-10SZ-L標準ストローク(S) 単動 : 押出し
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887382CDQ2B32-10SZ-L-M9BWVS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887398CDQ2B32-10SZ-M9BAVS-(S) 単動 : 押出し
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887407CDQ2B32-10SZ-A93Z標準ストローク(S) 単動 : 押出し
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887416CDQ2B32-10SZ-M9PV-(S) 単動 : 押出し
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887425CDQ2B32-10SZ-LE-M9PVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887434CDQ2B32-10SZ-LE-M9BVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887443CDQ2B32-10SZ-M9PVL-(S) 単動 : 押出し
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887452CDQ2B32-10SZ-M9NVL-(S) 単動 : 押出し
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887468CDQ2B32-10SZ-LD-M9NAVS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887477CDQ2B32-10SZ-LD-M9NAVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887486CDQ2B32-10SZ-M9NV-XC36標準ストローク(S) 単動 : 押出し
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35887495CDQ2B32-10SZ-LE-M9BVL標準ストローク(S) 単動 : 押出し
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887504CDQ2B32-10SZ-M9PVSAPC-単動押出し形
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35887513CDQ2B32-10SZ-M9BVSDPC-単動押出し形
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする