SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+0DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35888134
CDQ2B32-15+0DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
28,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888143
CDQ2B32-15+0DCZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
34,380
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888152
CDQ2B32-15+0DCZ-J79L-XC11
¥
35,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888168
CDQ2B32-15+0DCZ-M9BWVL-XC11
CADデータダウンロード
¥
35,590
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください