CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+0DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+0DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35888177CDQ2B32-15+0DZ-M9BMS-XC11(M) 1M9B(S) 1ヶ付
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888186CDQ2B32-15+0DZ-M9BLS-XC11(L) 3M9B(S) 1ヶ付
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888195CDQ2B32-15+0DZ-A93L-XC11(L) 3A93(-) 2ヶ付
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888204CDQ2B32-15+0DZ-M9BWV-XC11(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする