SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+15DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35888283
CDQ2B32-15+15DCMZ-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
35,810
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888292
CDQ2B32-15+15DCMZ-M9BL4-XC10
¥
38,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888308
CDQ2B32-15+15DCMZ-M9BVL4-XC10
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください