SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+15DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35888317
CDQ2B32-15+15DCZ-A93S-XC11
CADデータダウンロード
¥
30,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888326
CDQ2B32-15+15DCZ-A93L3-XC11
¥
34,710
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください