曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+20DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+20DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35888493CDQ2B32-15+20DMZ-A93-XC11(-) 0.5A93
29,480
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888502CDQ2B32-15+20DMZ-A93L-XC11(L) 3A93
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888518CDQ2B32-15+20DMZ-M9BVL-XC11(L) 3M9BV
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする