SMC
CD Series(CDQ2B32-15+25DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35888588
CDQ2B32-15+25DZ-M9B3-XC11
¥
34,380
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888597
CDQ2B32-15+25DZ-M9BL3-XC11
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください