SMC
CD Series(CDQ2B32-15+30DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35888667
CDQ2B32-15+30DZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888676
CDQ2B32-15+30DZ-A934-XC10
¥
30,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888685
CDQ2B32-15+30DZ-M9BV3-XC11
¥
36,190
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください