SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+35DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
35
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35888737
CDQ2B32-15+35DCZ-M9BWL-XC10
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888746
CDQ2B32-15+35DCZ-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
M9BW
¥
36,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください