CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+35DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+35DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35888755CDQ2B32-15+35DMZ-XC11
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888764CDQ2B32-15+35DMZ-A93L-XC11
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888773CDQ2B32-15+35DMZ-M9NL-XC11
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888782CDQ2B32-15+35DMZ-M9BL3-XC11
36,690
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする