SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+5DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35888922
CDQ2B32-15+5DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888938
CDQ2B32-15+5DMZ-A93L3-XC11
¥
31,630
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください