SMC
CD Series(CDQ2B32-15+75DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35889008
CDQ2B32-15+75DCZ-M9BWL-XC10
CADデータダウンロード
¥
34,820
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください