SMC
CD Series(CDQ2B32-15+85DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
85
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35889044
CDQ2B32-15+85DZ-X636
¥
65,670
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35889053
CDQ2B32-15+85DZ-M9BWVL3-X636
¥
76,890
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください