曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-16+15DCZ)

CD Series(CDQ2B32-16+15DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35893068CDQ2B32-16+15DCZ-XC11
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893077CDQ2B32-16+15DCZ-M9B-XC11
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893086CDQ2B32-16+15DCZ-M9N-XC11
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893095CDQ2B32-16+15DCZ-M9NW-XC11
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893104CDQ2B32-16+15DCZ-M9NWV-XC11
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする