曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-17DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-17DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35893226CDQ2B32-17DMZ
9,850
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893235CDQ2B32-17DMZ-XB10
9,850
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893244CDQ2B32-17DMZ-A93L
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893253CDQ2B32-17DMZ-M9BL
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893262CDQ2B32-17DMZ-M9BZ
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする