SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-18DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35893314
CDQ2B32-18DMZ
CADデータダウンロード
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893323
CDQ2B32-18DMZ-A93
CADデータダウンロード
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893332
CDQ2B32-18DMZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください