曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35893734CDQ2B32-20+20DCZ-M9BL-XC11
35,480
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893743CDQ2B32-20+20DCZ-M9B3-XC11
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893752CDQ2B32-20+20DCZ-M9NV4-XC10
38,340
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893768CDQ2B32-20+20DCZ-M9BAL3-XC11
41,910
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする