CD Series(CDQ2B32-20+20DMZ)

CD Series(CDQ2B32-20+20DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35893777CDQ2B32-20+20DMZ-XC10
24,040
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893786CDQ2B32-20+20DMZ-A733-XC10
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893795CDQ2B32-20+20DMZ-A733-XC11
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893804CDQ2B32-20+20DMZ-M9NWV4-XC10
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする