曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35893813CDQ2B32-20+20DZ-M9BL-XC11
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893822CDQ2B32-20+20DZ-A73L3-XC11
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893838CDQ2B32-20+20DZ-M9BVL3-XC11
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893847CDQ2B32-20+20DZ-M9BASBPC-XC11
38,280
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893856CDQ2B32-20+20DZ-M9BASBPC3-XC11
44,390
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする