SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+25DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35893892
CDQ2B32-20+25DZ-A93V-XC10
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
27,560
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35893908
CDQ2B32-20+25DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
A93
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください