曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+30DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+30DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35894032CDQ2B32-20+30DZ-XC10
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894048CDQ2B32-20+30DZ-A904-XC10
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894057CDQ2B32-20+30DZ-M9B-XC11
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894066CDQ2B32-20+30DZ-M9B3-XC11
35,420
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894075CDQ2B32-20+30DZ-M9BL4-XC10
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする