SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+5DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35894303
CDQ2B32-20+5DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
25,410
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894312
CDQ2B32-20+5DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください