CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DCMZ) - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35894416CDQ2B32-20DCMZ-L3220
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894425CDQ2B32-20DCMZ-W3220
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894434CDQ2B32-20DCMZ-XC353220
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894443CDQ2B32-20DCMZ-A93ZS3220
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894452CDQ2B32-20DCMZ-M9BWS3220
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894468CDQ2B32-20DCMZ-J79S3220
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894477CDQ2B32-20DCMZ-M9BWLS3220
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894486CDQ2B32-20DCMZ-J79LS3220
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894495CDQ2B32-20DCMZ-L-A933220
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894504CDQ2B32-20DCMZ-XC43220
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894513CDQ2B32-20DCMZ-L-A93L3220
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894522CDQ2B32-20DCMZ-L-A93V3220
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894538CDQ2B32-20DCMZ-XC883220
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894547CDQ2B32-20DCMZ-A96VL3220
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894556CDQ2B32-20DCMZ-A93-XC63220
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894565CDQ2B32-20DCMZ-M9P3220
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894574CDQ2B32-20DCMZ-L-M9B3220
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894583CDQ2B32-20DCMZ-M9PW3220
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894592CDQ2B32-20DCMZ-M9NW3220
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894608CDQ2B32-20DCMZ-M9NV3220
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894617CDQ2B32-20DCMZ-L-M9BL3220
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894626CDQ2B32-20DCMZ-L-M9NWL3220
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894635CDQ2B32-20DCMZ-L-M9BWL3220
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894653CDQ2B32-20DCMZ-W-M9B3220
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894662CDQ2B32-20DCMZ-M9NZ3220
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894678CDQ2B32-20DCMZ-L-M9BVL3220
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894687CDQ2B32-20DCMZ-M9PWVL3220
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894696CDQ2B32-20DCMZ-L-M9BWVL3220
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894705CDQ2B32-20DCMZ-M9BVZ3220
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894714CDQ2B32-20DCMZ-A93L43220
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894723CDQ2B32-20DCMZ-M9BWVZ3220
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894732CDQ2B32-20DCMZ-M9BSAPC3220
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894748CDQ2B32-20DCMZ-W-M9BAL3220
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894757CDQ2B32-20DCMZ-A93V53220
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894766CDQ2B32-20DCMZ-M9BWSAPC3220
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894775CDQ2B32-20DCMZ-M9NWL-XC43220
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894784CDQ2B32-20DCMZ-M9BWL-XC43220
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894793CDQ2B32-20DCMZ-L-M9BWSDPC3220
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894802CDQ2B32-20DCMZ-M9BASBPC3220
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894818CDQ2B32-20DCMZ-L-M9BASBPC3220
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894827CDQ2B32-20DCMZ-L-M9BL43220
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894845CDQ2B32-20DCMZ-M9BASDPC-X2713220
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894863CDQ2B32-20DCMZ-P3DWAZ-XC353220
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894872CDQ2B32-20DCMZ-P3DWAZ-XC893220
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894888CDQ2B32-20DCMZ-F7BASDPC-X2713220
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35894906CDQ2B32-20DCMZ-F79L63220
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35894644CDQ2B32-20DCMZ-L-P3DWLS3220
16,350
取扱い終了
返品不可
35894836CDQ2B32-20DCMZ-L-P3DWL3220
22,600
取扱い終了
返品不可
35894854CDQ2B32-20DCMZ-P3DWSE3220
23,000
取扱い終了
返品不可
35894897CDQ2B32-20DCMZ-P3DWSC33220
29,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする