SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+20DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35898887
CDQ2B32-25+20DMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
31,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35898896
CDQ2B32-25+20DMZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35898905
CDQ2B32-25+20DMZ-M9BL4-XC11
¥
39,710
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください