曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DCZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899063CDQ2B32-25+25DCZ-A73H-XC10
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899072CDQ2B32-25+25DCZ-M9BWV-XC10
¥32,620
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899088CDQ2B32-25+25DCZ-A93V-XC11
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899097CDQ2B32-25+25DCZ-M9BW3-XC11
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899106CDQ2B32-25+25DCZ-F79WSDPC-XC11
¥43,120
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする