SMC
CD Series(CDQ2B32-25+30DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35899307
CDQ2B32-25+30DZ-X636
¥
65,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899316
CDQ2B32-25+30DZ-M9BVL-X636
¥
72,710
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899325
CDQ2B32-25+30DZ-M9BVL3-X636
¥
76,290
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください