CD Series(CDQ2B32-25+50DMZ)

CD Series(CDQ2B32-25+50DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899438CDQ2B32-25+50DMZ-XC10
26,070
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899447CDQ2B32-25+50DMZ-M9BA-XC10
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899456CDQ2B32-25+50DMZ-M9BL4-XC10
38,610
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899465CDQ2B32-25+50DMZ-X636
65,950
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899474CDQ2B32-25+50DMZ-A93L-X636
70,020
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする