曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+10DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+10DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35903446CDQ2B32-30+10DMZ-XC11
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903455CDQ2B32-30+10DMZ-A93-XC11
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903464CDQ2B32-30+10DMZ-M9B-XC11
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903473CDQ2B32-30+10DMZ-M9BM-XC11
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする