SMC
CD Series(CDQ2B32-30+10DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35903482
CDQ2B32-30+10DZ-A93L3-XC11
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903498
CDQ2B32-30+10DZ-A93L4-XC11
¥
34,540
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください