曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+15DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+15DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35903595CDQ2B32-30+15DCZ-XC10
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903604CDQ2B32-30+15DCZ-XC11
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903613CDQ2B32-30+15DCZ-A93L4-XC10
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903622CDQ2B32-30+15DCZ-M9BWL-XC11
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903638CDQ2B32-30+15DCZ-M9BVL-XC11
37,180
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする