SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+15DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35903665
CDQ2B32-30+15DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
23,490
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903674
CDQ2B32-30+15DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903683
CDQ2B32-30+15DZ-A93VL3-XC11
¥
33,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903692
CDQ2B32-30+15DZ-M9BW3-XC11
¥
36,140
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください