SMC
CD Series(CDQ2B32-30+30DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35903902
CDQ2B32-30+30DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
23,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903918
CDQ2B32-30+30DZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35903927
CDQ2B32-30+30DZ-X636
¥
65,670
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください