SMC
CD Series(CDQ2B32-30+5DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35904076
CDQ2B32-30+5DCZ-M9N3-XC10
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904085
CDQ2B32-30+5DCZ-A93VL3-XC11
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください