曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+5DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+5DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35904094CDQ2B32-30+5DMZ-XC11
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904103CDQ2B32-30+5DMZ-A93VS-XC11
28,550
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904112CDQ2B32-30+5DMZ-M9B-XC11
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904128CDQ2B32-30+5DMZ-M9N-XC11
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904137CDQ2B32-30+5DMZ-M9N3-XC11
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする