SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+5DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35904146
CDQ2B32-30+5DZ-A73L-XC10
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904155
CDQ2B32-30+5DZ-M9N-XC11
CADデータダウンロード
¥
31,960
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904164
CDQ2B32-30+5DZ-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35904173
CDQ2B32-30+5DZ-M9BL3-XC11
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください