SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+15DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35908757
CDQ2B32-35+15DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908766
CDQ2B32-35+15DCZ-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
37,570
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908775
CDQ2B32-35+15DCZ-A73L3-XC11
¥
38,170
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください