曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+15DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+15DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35908793CDQ2B32-35+15DMZ-XC10
¥24,530
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908802CDQ2B32-35+15DMZ-A93-XC10
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908818CDQ2B32-35+15DMZ-XC11
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908827CDQ2B32-35+15DMZ-A733-XC11
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908836CDQ2B32-35+15DMZ-F7BAL-XC11
¥38,670
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする