SMC
CD Series(CDQ2B32-35+35DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35908915
CDQ2B32-35+35DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,570
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908924
CDQ2B32-35+35DCZ-M9BWL-XC10
CADデータダウンロード
¥
33,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください