CD Series(CDQ2B32-35+35DZ)

CD Series(CDQ2B32-35+35DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35908933CDQ2B32-35+35DZ-M9B-XC10
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908942CDQ2B32-35+35DZ-X636
65,950
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908958CDQ2B32-35+35DZ-J79WL3-X636
79,480
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする