SMC
CD Series(CDQ2B32-35+40DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
40
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35908985
CDQ2B32-35+40DCZ-M9BL3-X636
¥
78,490
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908994
CDQ2B32-35+40DCZ-M9NWL3-X636
¥
79,310
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください